CHF 96.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 313 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Innendurchmesser | 1.9685 in |
Außendurchmesser Außenring | 110 mm |
Außendurchmesser Außenring | 4.3307 in |
Breite Außenring | 19 mm |
Breite Außenring | 0.748 in |
Breite Innenring | 27 mm |
Breite Innenring | 1.063 in |
Breite gesamt | 29.89 mm |
Breite gesamt | 1.1768 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 131 kN |
Statische Belastung | 120 kN |
Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
CHF 235.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 254.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026