CHF 98.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 313 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Innendurchmesser | 1.7717 in |
Außendurchmesser Außenring | 100 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.937 in |
Breite Außenring | 18 mm |
Breite Außenring | 0.7087 in |
Breite Innenring | 25 mm |
Breite Innenring | 0.9843 in |
Breite gesamt | 27.25 mm |
Breite gesamt | 1.0728 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 113 kN |
Statische Belastung | 102 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 12.5 kN |
Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 2.02 lb |