CHF 84.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 31309 |
Typ | Tapered roller bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Innendurchmesser | 1.7717 in |
Außendurchmesser Außenring | 100 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.94 in |
Breite Außenring | 18 mm |
Breite Außenring | 0.71 in |
Breite Innenring | 25 mm |
Breite Innenring | 1.0728 in |
Breite gesamt | 27.25 mm |
Breite gesamt | 1.07 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 113 kN |
Statische Belastung | 102 kN |
Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Gewicht | 0.95 kg |
Gewicht | 2.09 lb |
CHF 205.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 221.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026