CHF 84.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 31308 |
Typ | Tapered roller bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Innendurchmesser | 1.5748 in |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.5433 in |
Breite Außenring | 17 mm |
Breite Außenring | 0.67 in |
Breite Innenring | 23 mm |
Breite Innenring | 0.9055 in |
Breite gesamt | 25.25 mm |
Breite gesamt | 0.9941 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 91.1 kN |
Statische Belastung | 81.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 9.5 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Gewicht | 1.59 lb |
Gewicht | 0.72 kg |