CHF 68.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 313 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Innendurchmesser | 1.5748 in |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.5433 in |
Breite Außenring | 17 mm |
Breite Außenring | 0.6693 in |
Breite Innenring | 23 mm |
Breite Innenring | 0.9055 in |
Breite gesamt | 25.46 mm |
Breite gesamt | 1.0024 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 91.1 kN |
Statische Belastung | 81.5 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
CHF 156.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026