CHF 61.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 313 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Innendurchmesser | 1.1811 in |
Außendurchmesser Außenring | 72 mm |
Außendurchmesser Außenring | 2.8346 in |
Breite Außenring | 14 mm |
Breite Außenring | 0.5512 in |
Breite Innenring | 19 mm |
Breite Innenring | 0.748 in |
Breite gesamt | 20.75 mm |
Breite gesamt | 0.8169 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 58.3 kN |
Statische Belastung | 50 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 5.7 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.85 lb |