Eriks
SKF

SKF 30332 J2, Einreihiges Kegelrollenlager, 160 mm ID, 340 mm Tasse OD, 75 mm WD

  • ERIKS:23225776
  • Hersteller:30332 J2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'355.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'626.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
303
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
160 mm
Innendurchmesser
6.2992 in
Außendurchmesser Außenring
340 mm
Außendurchmesser Außenring
13.3858 in
Breite Außenring
58 mm
Breite Außenring
2.2835 in
Breite Innenring
68 mm
Breite Innenring
2.6772 in
Breite gesamt
75 mm
Breite gesamt
2.9528 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
913 kN
Statische Belastung
1180 kN
Referenzdrehzahl
1500 rpm
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
63.8 lb