CHF 2'614.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'826.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 30330 |
Typ | Tapered roller bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Innendurchmesser | 5.9055 in |
Außendurchmesser Außenring | 320 mm |
Außendurchmesser Außenring | 12.6 in |
Breite Außenring | 55 mm |
Breite Außenring | 2.17 in |
Breite Innenring | 65 mm |
Breite Innenring | 2.5591 in |
Breite gesamt | 72 mm |
Breite gesamt | 2.8346 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 879 kN |
Statische Belastung | 1060 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 104 kN |
Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Gewicht | 54.6 lb |
Gewicht | 24.8 kg |