Eriks
SKF

SKF 30326, Einreihiges Kegelrollenlager, 130 mm ID, 280 mm Tasse OD, 63.75 mm WD

  • ERIKS:13457741
  • Hersteller:30326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'637.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'769.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
303
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Innendurchmesser
5.1181 in
Außendurchmesser Außenring
280 mm
Außendurchmesser Außenring
11.0236 in
Breite Außenring
49 mm
Breite Außenring
1.9291 in
Breite Innenring
58 mm
Breite Innenring
2.2835 in
Breite gesamt
63.75 mm
Breite gesamt
2.5098 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
679 kN
Statische Belastung
800 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
81.5 kN
Referenzdrehzahl
1800 rpm
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
37 lb