CHF 1'349.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'459.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 303 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Innendurchmesser | 4.7244 in |
Außendurchmesser Außenring | 260 mm |
Außendurchmesser Außenring | 10.2362 in |
Breite Außenring | 46 mm |
Breite Außenring | 1.811 in |
Breite Innenring | 55 mm |
Breite Innenring | 2.1654 in |
Breite gesamt | 59.5 mm |
Breite gesamt | 2.3425 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 601 kN |
Statische Belastung | 710 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 73.5 kN |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 30.2 lb |