Eriks
SKF

SKF 30322, Einreihiges Kegelrollenlager, 110 mm ID, 240 mm Tasse OD, 54.5 mm WD

  • ERIKS:13457739
  • Hersteller:30322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'108.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'198.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
303
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Innendurchmesser
4.3307 in
Außendurchmesser Außenring
240 mm
Außendurchmesser Außenring
9.4488 in
Breite Außenring
42 mm
Breite Außenring
1.6535 in
Breite Innenring
50 mm
Breite Innenring
1.9685 in
Breite gesamt
54.5 mm
Breite gesamt
2.1457 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
507 kN
Statische Belastung
585 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
62 kN
Referenzdrehzahl
2200 rpm
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
23.6 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30322

  • ERIKS:12614877
  • Manufacturer:30322

CHF 2'316.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'504.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026