CHF 677.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 732.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 303 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Innendurchmesser | 3.937 in |
Außendurchmesser Außenring | 215 mm |
Außendurchmesser Außenring | 8.4646 in |
Breite Außenring | 39 mm |
Breite Außenring | 1.5354 in |
Breite Innenring | 47 mm |
Breite Innenring | 1.8504 in |
Breite gesamt | 51.5 mm |
Breite gesamt | 2.0276 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 431 kN |
Statische Belastung | 490 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 53 kN |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
CHF 376.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 407.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026