CHF 487.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 527.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 303 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Innendurchmesser | 3.7402 in |
Außendurchmesser Außenring | 200 mm |
Außendurchmesser Außenring | 7.874 in |
Breite Außenring | 38 mm |
Breite Außenring | 1.4961 in |
Breite Innenring | 45 mm |
Breite Innenring | 1.7717 in |
Breite gesamt | 49.5 mm |
Breite gesamt | 1.9488 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 353 kN |
Statische Belastung | 390 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 42.5 kN |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 14.2 lb |