Eriks
SKF

SKF 30317, Einreihiges Kegelrollenlager, 85 mm ID, 180 mm Tasse OD, 44.5 mm WD

  • ERIKS:13529512
  • Hersteller:30317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 290.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
303
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Innendurchmesser
3.3465 in
Außendurchmesser Außenring
180 mm
Außendurchmesser Außenring
7.0866 in
Breite Außenring
34 mm
Breite Außenring
1.3386 in
Breite Innenring
41 mm
Breite Innenring
1.6142 in
Breite gesamt
44.5 mm
Breite gesamt
1.752 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
372 kN
Statische Belastung
365 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
40.5 kN
Referenzdrehzahl
3000 rpm
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
10.7 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30317

  • ERIKS:11503067
  • Manufacturer:30317-90KA1

CHF 762.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 824.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026