CHF 225.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 243.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 303 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Innendurchmesser | 3.1496 in |
Außendurchmesser Außenring | 170 mm |
Außendurchmesser Außenring | 6.6929 in |
Breite Außenring | 33 mm |
Breite Außenring | 1.2992 in |
Breite Innenring | 39 mm |
Breite Innenring | 1.5354 in |
Breite gesamt | 42.5 mm |
Breite gesamt | 1.6732 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 333 kN |
Statische Belastung | 320 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 36.5 kN |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 9.04 lb |
CHF 602.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 651.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026