CHF 191.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 303 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Innendurchmesser | 2.9528 in |
Außendurchmesser Außenring | 160 mm |
Außendurchmesser Außenring | 6.2992 in |
Breite Außenring | 31 mm |
Breite Außenring | 1.2205 in |
Breite Innenring | 37 mm |
Breite Innenring | 1.4567 in |
Breite gesamt | 40 mm |
Breite gesamt | 1.5748 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 301 kN |
Statische Belastung | 290 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 34.5 kN |
Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 7.69 lb |
CHF 507.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 548.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026