CHF 149.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 161.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 303 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Innendurchmesser | 2.7559 in |
Außendurchmesser Außenring | 150 mm |
Außendurchmesser Außenring | 5.9055 in |
Breite Außenring | 30 mm |
Breite Außenring | 1.1811 in |
Breite Innenring | 35 mm |
Breite Innenring | 1.378 in |
Breite gesamt | 38 mm |
Breite gesamt | 1.4961 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 271 kN |
Statische Belastung | 260 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 31 kN |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 6.46 lb |
CHF 416.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 450.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026