Eriks
SKF

SKF 30313 J2/Q, Einreihiges Kegelrollenlager, 65 mm ID, 140 mm Tasse OD, 36.29 mm WD

  • ERIKS:14261905
  • Hersteller:30313 J2/Q
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
303
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Innendurchmesser
2.5591 in
Außendurchmesser Außenring
140 mm
Außendurchmesser Außenring
5.5118 in
Breite Außenring
28 mm
Breite Außenring
1.1024 in
Breite Innenring
33 mm
Breite Innenring
1.2992 in
Breite gesamt
36.29 mm
Breite gesamt
1.4287 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
240 kN
Statische Belastung
228 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
6.12 kg