CHF 89.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 303 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Innendurchmesser | 2.3622 in |
Außendurchmesser Außenring | 130 mm |
Außendurchmesser Außenring | 5.1181 in |
Breite Außenring | 26 mm |
Breite Außenring | 1.0236 in |
Breite Innenring | 31 mm |
Breite Innenring | 1.2205 in |
Breite gesamt | 33.5 mm |
Breite gesamt | 1.3441 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 168 kN |
Statische Belastung | 196 kN |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 4.3 lb |
CHF 257.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 277.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026