CHF 71.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 303 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Innendurchmesser | 2.1654 in |
Außendurchmesser Außenring | 120 mm |
Außendurchmesser Außenring | 4.7244 in |
Breite Außenring | 25 mm |
Breite Außenring | 0.9843 in |
Breite Innenring | 29 mm |
Breite Innenring | 1.1417 in |
Breite gesamt | 31.5 mm |
Breite gesamt | 1.2402 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 176 kN |
Statische Belastung | 163 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 19.3 kN |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 3.44 lb |
CHF 207.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 223.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026