CHF 56.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 303 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Innendurchmesser | 1.9685 in |
Außendurchmesser Außenring | 110 mm |
Außendurchmesser Außenring | 4.3307 in |
Breite Außenring | 23 mm |
Breite Außenring | 0.9055 in |
Breite Innenring | 27 mm |
Breite Innenring | 1.063 in |
Breite gesamt | 29.25 mm |
Breite gesamt | 1.1516 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 154 kN |
Statische Belastung | 140 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 16.6 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 2.75 lb |
CHF 156.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026