CHF 46.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 303 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Innendurchmesser | 1.7717 in |
Außendurchmesser Außenring | 100 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.937 in |
Breite Außenring | 22 mm |
Breite Außenring | 0.8661 in |
Breite Innenring | 25 mm |
Breite Innenring | 0.9843 in |
Breite gesamt | 27.25 mm |
Breite gesamt | 1.0728 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 132 kN |
Statische Belastung | 120 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 14.3 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 2.15 lb |
CHF 129.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026