CHF 38.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 303 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Innendurchmesser | 1.5748 in |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.5433 in |
Breite Außenring | 20 mm |
Breite Außenring | 0.7874 in |
Breite Innenring | 23 mm |
Breite Innenring | 0.9055 in |
Breite gesamt | 25.25 mm |
Breite gesamt | 0.9941 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 106 kN |
Statische Belastung | 95 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 10.8 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.61 lb |
CHF 101.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026