Eriks
SKF

SKF 30307, Einreihiges Kegelrollenlager, 35 mm ID, 80 mm Tasse OD, 22.75 mm WD

  • ERIKS:13529503
  • Hersteller:30307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
303
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Innendurchmesser
1.378 in
Außendurchmesser Außenring
80 mm
Außendurchmesser Außenring
3.1496 in
Breite Außenring
18 mm
Breite Außenring
0.7087 in
Breite Innenring
21 mm
Breite Innenring
0.8268 in
Breite gesamt
22.75 mm
Breite gesamt
0.8957 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
88.9 kN
Statische Belastung
73.5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
8.3 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
1.12 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30307

  • ERIKS:11470482
  • Manufacturer:100041858
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns