Eriks
SKF

SKF 30306, Einreihiges Kegelrollenlager, 30 mm ID, 72 mm Tasse OD, 20.75 mm WD

  • ERIKS:13529502
  • Hersteller:30306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
303
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Innendurchmesser
1.1811 in
Außendurchmesser Außenring
72 mm
Außendurchmesser Außenring
2.8346 in
Breite Außenring
16 mm
Breite Außenring
0.6299 in
Breite Innenring
19 mm
Breite Innenring
0.748 in
Breite gesamt
20.75 mm
Breite gesamt
0.8169 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
69.2 kN
Statische Belastung
56 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
6.4 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.84 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30306

  • ERIKS:11441137
  • Manufacturer:100041169
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns