CHF 17.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 303 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Innendurchmesser | 0.7874 in |
Außendurchmesser Außenring | 52 mm |
Außendurchmesser Außenring | 2.0472 in |
Breite Außenring | 13 mm |
Breite Außenring | 0.5118 in |
Breite Innenring | 15 mm |
Breite Innenring | 0.5906 in |
Breite gesamt | 16.25 mm |
Breite gesamt | 0.6398 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 41.9 kN |
Statische Belastung | 32.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.55 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.37 lb |
CHF 52.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026