CHF 50.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 303 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Innendurchmesser | 0.6693 in |
Außendurchmesser Außenring | 47 mm |
Außendurchmesser Außenring | 1.8504 in |
Breite Außenring | 12 mm |
Breite Außenring | 0.4724 in |
Breite Innenring | 14 mm |
Breite Innenring | 0.5512 in |
Breite gesamt | 15.25 mm |
Breite gesamt | 0.6087 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 34.2 kN |
Statische Belastung | 25 kN |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Grenzdrehzahl | 16000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.28 lb |