CHF 15.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 303 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Innendurchmesser | 0.5906 in |
Außendurchmesser Außenring | 42 mm |
Außendurchmesser Außenring | 1.6535 in |
Breite Außenring | 11 mm |
Breite Außenring | 0.4331 in |
Breite Innenring | 13 mm |
Breite Innenring | 0.5118 in |
Breite gesamt | 14.25 mm |
Breite gesamt | 0.561 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 27.7 kN |
Statische Belastung | 20 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.08 kN |
Referenzdrehzahl | 15000 rpm |
Grenzdrehzahl | 18000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.2 lb |
CHF 49.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026