CHF 3'647.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'943.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 302 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 220 mm |
Innendurchmesser | 8.6614 in |
Außendurchmesser Außenring | 400 mm |
Außendurchmesser Außenring | 15.748 in |
Breite Außenring | 54 mm |
Breite Außenring | 2.126 in |
Breite Innenring | 65 mm |
Breite Innenring | 2.5591 in |
Breite gesamt | 72 mm |
Breite gesamt | 2.8346 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 1059 kN |
Statische Belastung | 1400 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 127 kN |
Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 76.5 lb |