Eriks
SKF

SKF 30238, Einreihiges Kegelrollenlager, 190 mm ID, 340 mm Tasse OD, 60 mm WD

  • ERIKS:13529498
  • Hersteller:30238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'308.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'495.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
302
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
190 mm
Innendurchmesser
7.4803 in
Außendurchmesser Außenring
340 mm
Außendurchmesser Außenring
13.3858 in
Breite Außenring
46 mm
Breite Außenring
1.811 in
Breite Innenring
55 mm
Breite Innenring
2.1654 in
Breite gesamt
60 mm
Breite gesamt
2.3622 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
763 kN
Statische Belastung
1000 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
95 kN
Referenzdrehzahl
1400 rpm
Grenzdrehzahl
1800 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
45.2 lb