Eriks
SKF

SKF 30236, Einreihiges Kegelrollenlager, 180 mm ID, 320 mm Tasse OD, 57 mm WD

  • ERIKS:13457734
  • Hersteller:30236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'928.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'084.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
302
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
180 mm
Innendurchmesser
7.0866 in
Außendurchmesser Außenring
320 mm
Außendurchmesser Außenring
12.5984 in
Breite Außenring
43 mm
Breite Außenring
1.6929 in
Breite Innenring
52 mm
Breite Innenring
2.0472 in
Breite gesamt
57 mm
Breite gesamt
2.2441 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
629 kN
Statische Belastung
815 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
80 kN
Referenzdrehzahl
1500 rpm
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Gewicht
6.12 kg