CHF 1'604.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'734.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 302 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 170 mm |
Innendurchmesser | 6.6929 in |
Außendurchmesser Außenring | 310 mm |
Außendurchmesser Außenring | 12.2047 in |
Breite Außenring | 43 mm |
Breite Außenring | 1.6929 in |
Breite Innenring | 52 mm |
Breite Innenring | 2.0472 in |
Breite gesamt | 57 mm |
Breite gesamt | 2.2441 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 657 kN |
Statische Belastung | 865 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 83 kN |
Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 36.6 lb |