CHF 1'265.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'368.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 302 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Innendurchmesser | 6.2992 in |
Außendurchmesser Außenring | 290 mm |
Außendurchmesser Außenring | 11.4173 in |
Breite Außenring | 40 mm |
Breite Außenring | 1.5748 in |
Breite Innenring | 48 mm |
Breite Innenring | 1.8898 in |
Breite gesamt | 52 mm |
Breite gesamt | 2.0472 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 566 kN |
Statische Belastung | 735 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 72 kN |
Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 29.1 lb |