Eriks
SKF

SKF 30230, Einreihiges Kegelrollenlager, 150 mm ID, 270 mm Tasse OD, 49 mm WD

  • ERIKS:23756591
  • Hersteller:30230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Kegelrollenlager mit Fensterkäfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 969.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'048.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
302
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Innendurchmesser
5.9055 in
Außendurchmesser Außenring
270 mm
Außendurchmesser Außenring
10.6299 in
Breite Außenring
38 mm
Breite Außenring
1.4961 in
Breite Innenring
45 mm
Breite Innenring
1.7717 in
Breite gesamt
49 mm
Breite gesamt
1.9291 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
455 kN
Statische Belastung
560 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
57 kN
Referenzdrehzahl
1800 rpm
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
23.3 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30230

  • ERIKS:11503056
  • Manufacturer:100037712

CHF 2'561.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'769.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026