Eriks
SKF

SKF 30228, Einreihiges Kegelrollenlager, 140 mm ID, 250 mm Tasse OD, 45.75 mm WD

  • ERIKS:13410779
  • Hersteller:30228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 691.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 747.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
302
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Innendurchmesser
5.5118 in
Außendurchmesser Außenring
250 mm
Außendurchmesser Außenring
9.8425 in
Breite Außenring
36 mm
Breite Außenring
1.4173 in
Breite Innenring
42 mm
Breite Innenring
1.6535 in
Breite gesamt
45.75 mm
Breite gesamt
1.8012 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
451 kN
Statische Belastung
570 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
58.5 kN
Referenzdrehzahl
1900 rpm
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
19.2 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30228

  • ERIKS:11503055
  • Manufacturer:30228

CHF 508.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 549.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026