Eriks
SKF

SKF 30226, Einreihiges Kegelrollenlager, 130 mm ID, 230 mm Tasse OD, 43.75 mm WD

  • ERIKS:13529497
  • Hersteller:30226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 606.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 656.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
302
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Innendurchmesser
5.1181 in
Außendurchmesser Außenring
230 mm
Außendurchmesser Außenring
9.0551 in
Breite Außenring
34 mm
Breite Außenring
1.3386 in
Breite Innenring
40 mm
Breite Innenring
1.5748 in
Breite gesamt
43.75 mm
Breite gesamt
1.7224 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
451 kN
Statische Belastung
490 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
51 kN
Referenzdrehzahl
2200 rpm
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
15.1 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30226

  • ERIKS:11503054
  • Manufacturer:101752493

CHF 1'392.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'505.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026