CHF 400.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 433.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 302 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Innendurchmesser | 4.7244 in |
Außendurchmesser Außenring | 215 mm |
Außendurchmesser Außenring | 8.4646 in |
Breite Außenring | 34 mm |
Breite Außenring | 1.3386 in |
Breite Innenring | 40 mm |
Breite Innenring | 1.5748 in |
Breite gesamt | 43.5 mm |
Breite gesamt | 1.7126 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 417 kN |
Statische Belastung | 465 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 49 kN |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 13.5 lb |
CHF 1'039.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'123.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026