Eriks
SKF

SKF 30220, Einreihiges Kegelrollenlager, 100 mm ID, 180 mm Tasse OD, 37 mm WD

  • ERIKS:13529491
  • Hersteller:30220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
302
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Innendurchmesser
3.937 in
Außendurchmesser Außenring
180 mm
Außendurchmesser Außenring
7.0866 in
Breite Außenring
29 mm
Breite Außenring
1.1417 in
Breite Innenring
34 mm
Breite Innenring
1.3386 in
Breite gesamt
37 mm
Breite gesamt
1.4567 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
304 kN
Statische Belastung
320 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
36 kN
Referenzdrehzahl
3000 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
8 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30220

  • ERIKS:11503050
  • Manufacturer:100034957

CHF 555.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 600.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026