Eriks
SKF

SKF 30218, Einreihiges Kegelrollenlager, 90 mm ID, 160 mm Tasse OD, 32.5 mm WD

  • ERIKS:13529489
  • Hersteller:30218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
302
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Innendurchmesser
3.5433 in
Außendurchmesser Außenring
160 mm
Außendurchmesser Außenring
6.2992 in
Breite Außenring
26 mm
Breite Außenring
1.0236 in
Breite Innenring
30 mm
Breite Innenring
1.1811 in
Breite gesamt
32.5 mm
Breite gesamt
1.2795 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
240 kN
Statische Belastung
245 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
28.5 kN
Referenzdrehzahl
3400 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
5.49 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30218

  • ERIKS:11503049
  • Manufacturer:101752489

CHF 346.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 374.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026