CHF 112.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 302 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Innendurchmesser | 3.3465 in |
Außendurchmesser Außenring | 150 mm |
Außendurchmesser Außenring | 5.9055 in |
Breite Außenring | 24 mm |
Breite Außenring | 0.9449 in |
Breite Innenring | 28 mm |
Breite Innenring | 1.1024 in |
Breite gesamt | 30.5 mm |
Breite gesamt | 1.2008 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 216 kN |
Statische Belastung | 220 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 25.5 kN |
Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 4.52 lb |
CHF 284.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 307.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026