Eriks
SKF

SKF 30216, Einreihiges Kegelrollenlager, 80 mm ID, 140 mm Tasse OD, 28.25 mm WD

  • ERIKS:13529487
  • Hersteller:30216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
302
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Innendurchmesser
3.1496 in
Außendurchmesser Außenring
140 mm
Außendurchmesser Außenring
5.5118 in
Breite Außenring
22 mm
Breite Außenring
0.8661 in
Breite Innenring
26 mm
Breite Innenring
1.0236 in
Breite gesamt
28.25 mm
Breite gesamt
1.1122 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
184 kN
Statische Belastung
183 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
21.2 kN
Referenzdrehzahl
3800 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
3.57 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30216

  • ERIKS:11441121
  • Manufacturer:101752482

CHF 234.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026