Eriks
SKF

SKF 30215, Einreihiges Kegelrollenlager, 75 mm ID, 130 mm Tasse OD, 27.25 mm WD

  • ERIKS:13529486
  • Hersteller:30215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
302
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Innendurchmesser
2.9528 in
Außendurchmesser Außenring
130 mm
Außendurchmesser Außenring
5.1181 in
Breite Außenring
22 mm
Breite Außenring
0.8661 in
Breite Innenring
25 mm
Breite Innenring
0.9843 in
Breite gesamt
27.25 mm
Breite gesamt
1.0728 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
171 kN
Statische Belastung
176 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
20.4 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
6.12 kg
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30215

  • ERIKS:23786800
  • Manufacturer:30215

CHF 183.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026