CHF 68.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.80inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 302 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Innendurchmesser | 2.7559 in |
Außendurchmesser Außenring | 125 mm |
Außendurchmesser Außenring | 4.9213 in |
Breite Außenring | 21 mm |
Breite Außenring | 0.8268 in |
Breite Innenring | 24 mm |
Breite Innenring | 0.9449 in |
Breite gesamt | 26.25 mm |
Breite gesamt | 1.0335 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 125 kN |
Statische Belastung | 156 kN |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 2.7 lb |
CHF 195.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 210.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026