Eriks
SKF

SKF 30213, Einreihiges Kegelrollenlager, 65 mm ID, 120 mm Tasse OD, 24.75 mm WD

  • ERIKS:13529484
  • Hersteller:30213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
302
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Innendurchmesser
2.5591 in
Außendurchmesser Außenring
120 mm
Außendurchmesser Außenring
4.7244 in
Breite Außenring
20 mm
Breite Außenring
0.7874 in
Breite Innenring
23 mm
Breite Innenring
0.9055 in
Breite gesamt
24.75 mm
Breite gesamt
0.9744 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
141 kN
Statische Belastung
134 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
16.3 kN
Referenzdrehzahl
4500 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
2.44 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30213

  • ERIKS:11441118
  • Manufacturer:100007798

CHF 169.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 183.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026