CHF 49.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 302 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Innendurchmesser | 2.3622 in |
Außendurchmesser Außenring | 110 mm |
Außendurchmesser Außenring | 4.3307 in |
Breite Außenring | 19 mm |
Breite Außenring | 0.748 in |
Breite Innenring | 22 mm |
Breite Innenring | 0.8661 in |
Breite gesamt | 23.75 mm |
Breite gesamt | 0.935 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 120 kN |
Statische Belastung | 114 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 13.2 kN |
Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.95 lb |
CHF 137.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026