Eriks
SKF

SKF 30211, Einreihiges Kegelrollenlager, 55 mm ID, 100 mm Tasse OD, 22.75 mm WD

  • ERIKS:13529482
  • Hersteller:30211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
302
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Innendurchmesser
2.1654 in
Außendurchmesser Außenring
100 mm
Außendurchmesser Außenring
3.937 in
Breite Außenring
18 mm
Breite Außenring
0.7087 in
Breite Innenring
21 mm
Breite Innenring
0.8268 in
Breite gesamt
22.75 mm
Breite gesamt
0.8957 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
106 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
12 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
1.56 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30211

  • ERIKS:11441114
  • Manufacturer:100157310

CHF 115.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026