




CHF 28.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 302 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Innendurchmesser | 1.5748 in |
Außendurchmesser Außenring | 80 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.1496 in |
Breite Außenring | 16 mm |
Breite Außenring | 0.6299 in |
Breite Innenring | 18 mm |
Breite Innenring | 0.7087 in |
Breite gesamt | 19.75 mm |
Breite gesamt | 0.7776 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 75.8 kN |
Statische Belastung | 68 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 7.65 kN |
Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.92 lb |
CHF 73.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026