CHF 19.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 302 |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Innendurchmesser | 1.1811 in |
Außendurchmesser Außenring | 62 mm |
Außendurchmesser Außenring | 2.4409 in |
Breite Außenring | 14 mm |
Breite Außenring | 0.5512 in |
Breite Innenring | 16 mm |
Breite Innenring | 0.6299 in |
Breite gesamt | 17.25 mm |
Breite gesamt | 0.6791 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 50 kN |
Statische Belastung | 44 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.8 kN |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.5 lb |
CHF 51.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026