Eriks
SKF

SKF 30205 J2/Q, Einreihiges Kegelrollenlager, 25 mm ID, 52 mm Tasse OD, 16.25 mm WD

  • ERIKS:23756570
  • Hersteller:30205 J2/Q
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.91inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
302
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Innendurchmesser
0.9843 in
Außendurchmesser Außenring
52 mm
Außendurchmesser Außenring
2.0472 in
Breite Außenring
13 mm
Breite Außenring
0.5118 in
Breite Innenring
15 mm
Breite Innenring
0.5906 in
Breite gesamt
16.25 mm
Breite gesamt
0.6398 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
33.1 kN
Statische Belastung
33.5 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.33 lb