CHF 9'839.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'636.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Breite | 200 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 6300 kN |
Dynamische Belastung | 3876 kN |
Grenzdrehzahl | 800 rpm |
Referenzdrehzahl | 560 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 155 kg |
Gewicht | 342 lb |